- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 車庫まわり
- ポール アンカーのおすすめ人気ランキング
ポール アンカーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新387件の「ポール アンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外ポール」、「亜鉛メッキ ポール」、「ガードポスト」などの商品も取り扱っております。
色
シルバーグレー
パイプ径(Φmm)
48.6
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質
スチール
形状
ベース式
寸法(mm)
Φ101.6(t3.2)×H850
質量(kg)
約8.2
タイプ
ピラー
仕上
焼付塗装
フック
なし
ポール径(Φmm)
101.6
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。
軽量のため持ち運びが容易です。
屋内・屋外兼用でご利用いただけます。
電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)
アルミ鋳造物製
塗装色
ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
仕様
ボックスソケットACH-42付
質量(kg)
6.5
材質(ポール)
厚鋼管42
ポール径(Φmm)
47.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるステンレスガードポールです。
用途屋内用
材質
SUS304
プレート寸法(mm)
250×250×t3.0
取付ボルト
M12
プレート
一体型プレート
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質
スチール
仕上
焼付塗装
質量(kg)
約3.9
タイプ
ピラー
形状
ベース式
フック
なし
寸法(mm)
Φ60.5(t2.3)×H850
ポール径(Φmm)
60.5
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質
スチール
形状
ベース式
寸法(mm)
Φ60.5(t2.3)×H850
質量(kg)
約3.9
タイプ
ピラー
仕上
焼付塗装
フック
両フック
ポール径(Φmm)
60.5
材質/仕上
ステンレス/ヘヤーライン
形状
両側フック付
仕様
固定式
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質
ポリウレタン
色
赤×白
直径(Φmm)
(ポール部)約80
高さ(mm)
750
取扱説明書
(0.7MB)
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。
色
赤×白(3M製高輝度反射シール)
付属品
アンカーボルト+施工書
材質
ポリウレタン+PE
直径(Φmm)
(ポール部)約80、(底面部)205
仕様
フックなし。M10施工アンカー(別売)で固定できます
材質
〈本体支柱〉。。材質:スチール。。処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装
質量(kg)
3.9
板厚(mm)
2.3
ベース寸法(mm)
A:150 P:100 B:12。。プレート厚さ:6
サイズ(mm)
Φ60.5×850(H)
アズワン品番
64-7982-52
1個
¥15,400
税込¥16,940
当日出荷
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)
スチール製
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質
スチール
形状
ベース式
タイプ
アーチ
仕上
焼付塗装
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,工場
材質
スチール
形状
ベース式
寸法(mm)
Φ139.8(t4.5)×H1500
質量(kg)
約25.1
タイプ
ピラー
仕上
焼付塗装
フック
なし
ポール径(Φmm)
139.8
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質
スチール
形状
ベース式
寸法(mm)
Φ60.5(t2.3)×H850
質量(kg)
約3.9
タイプ
ピラー
仕上
焼付塗装
フック
片フック
ポール径(Φmm)
60.5
プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
用途屋内用
材質
スチール製
プレート寸法(mm)
250×250×t3.0
プレート
一体型プレート
取付ボルト
M-12
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場
色
オレンジ
付属品
ホールインアンカー(M16×100)
寸法B(Φmm)
200
寸法A(Φmm)
80
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)
2.0
仕上
ヘアーライン
材質(支柱)
ステンレス製
仕様
固定式
形状
両側フック付
材質/仕上
スチール/焼付塗装
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
仕上
ヘアーライン
材質(支柱)
ステンレス製